Phoenix Contact - XTV 16 BU - XTV 16 BU - Bloc de jonction simple - 1329673

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - XTV 16 BU - XTV 16 BU - Bloc de jonction simple

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...25 mm²

  • courant assigné In - 76 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4063151625047

Réf. Sonepar

00126162504

Réf. Fournisseur

1329673

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...25 mm²

courant assigné In:

76 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2.5...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...25 mm²

section de raccordement cable souple:

4...25 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

12.2 mm

hauteur:

77.2 mm

profondeur:

49.75 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

aluminium/cuivre

Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 76 A, type de raccordement: Raccordement Push-X, Section de référence: 16 mm², section : 2,5 mm² - 25 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, couleur: bleu