Phoenix Contact - XTV 6-QUATTRO BU - XTV 6-QUATTRO BU - Bloc de jonction simple - 1329512

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - XTV 6-QUATTRO BU - XTV 6-QUATTRO BU - Bloc de jonction simple

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...10 mm²

  • courant assigné In - 41 A

  • tension assignée (Ue) - 1000 V

  • finition raccordement électrique 1 - autre

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151623074

Réf. Sonepar

00126162307

Réf. Fournisseur

1329512

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...10 mm²

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

1000 V

finition raccordement électrique 1:

autre

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

bleu

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...10 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...10 mm²

finition raccordement électrique 2:

autre

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

4

matériau du corps isolant:

autre

température de fonctionnement:

-60...105 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

8.15 mm

hauteur:

90.6 mm

profondeur:

57.6 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

aluminium/cuivre

Blocs de jonction simple, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 41 A, type de raccordement: Raccordement Push-X, Section de référence: 6 mm², section : 0,5 mm² - 10 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, couleur: bleu