Pizzato - Blocs à DEL série EROUND - E2_LP1A2V1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 12...30 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 12...30 V
couleur de la source lumineuse - blanc
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz - 12...30 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851213717
Réf. Sonepar
02250121371
Réf. Fournisseur
E2_LP1A2V1
Marque
Pizzato
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
12...30 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
12...30 V
couleur de la source lumineuse:
blanc
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
12...30 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale


