Pizzato - Blocs à DEL série EROUND - E2_LP4A4V1

CopieCopie
Pizzato - Blocs à DEL série EROUND

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...230 V

  • couleur de la source lumineuse - vert

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz - 230...230 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851213809

Réf. Sonepar

02250121380

Réf. Fournisseur

E2_LP4A4V1

Marque

Pizzato

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

230...230 V

couleur de la source lumineuse:

vert

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

230...230 V

type de tension d'actionnement:

AC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

fixation frontale

Couleur:Vert|Tension d'alimentation:195 . 264 Vac, 9 . 10 mA|Type d'indication:Lumière fixe|Type de connexion:Vis serre-fils|Type de fixation:Sous le couvercle