Pizzato - Blocs à DEL série EROUND - E2_LP4A8V1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 230...230 V
couleur de la source lumineuse - orange
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz - 230...230 V
type de tension d'actionnement - AC
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851220494
Réf. Sonepar
02250122049
Réf. Fournisseur
E2_LP4A8V1
Marque
Pizzato
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
230...230 V
couleur de la source lumineuse:
orange
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
230...230 V
type de tension d'actionnement:
AC
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de fixation:
fixation frontale


