Pizzato - Boîtes pour le secteur de l'automatisation, couvercle gris - ES_32000

CopieCopie
Pizzato - Boîtes pour le secteur de l'automatisation, couvercle gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851208881

Réf. Sonepar

02250120888

Réf. Fournisseur

ES_32000

Marque

Pizzato

nombre de postes de commande:

2

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP67

diamètre des ouvertures:

22 mm

Boîtes pour le secteur de l'automatisation, couvercle gris