Pizzato - Bouton arrêt d'urgence avec déverrouillage par rotation à visualisation d'état - E2_4PERF4531
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851293887
Réf. Sonepar
02250129388
Réf. Fournisseur
E2_4PERF4531
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Couleur du corps:Jaune|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Fonction et coleur:Déverrouillage par rotation, rouge|Forme:Ø 40 mm|Signalisation:À visualisation d'état


