Pizzato - Bouton arrêt d'urgence avec déverrouillage push-pull à visualisation d'état - E2_1PEPF4531

CopieCopie
Pizzato - Bouton arrêt d'urgence avec déverrouillage push-pull à visualisation d'état

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - rouge

  • diamètre du bouchon - 40 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851194986

Réf. Sonepar

02250119498

Réf. Fournisseur

E2_1PEPF4531

Marque

Pizzato

couleur du bouton:

rouge

diamètre du bouchon:

40 mm

indice de protection (IP):

IP67

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

24 mm

adapté à l'éclairage:

Non

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par traction

Couleur du corps:Jaune|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Fonction et coleur:Push-pull, rouge|Forme:Ø 40 mm|Signalisation:À visualisation d'état