Pizzato - Bouton arrêt d'urgence avec déverrouillage par serrure - E2_1PEBZ4531-T6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP67 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8018851247576
Réf. Sonepar
02250124757
Réf. Fournisseur
E2_1PEBZ4531-T6
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Couleur du corps:Jaune|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Fonction et coleur:Déverrouillage par serrure, rouge|Forme:Ø 40 mm|Signalisation:Aucune


