Pizzato - Bouton arrêt d'urgence avec déverrouillage push-pull et signalisation verte - E2_4PEPZ4731-T6

CopieCopie
Pizzato - Bouton arrêt d'urgence avec déverrouillage push-pull et signalisation verte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851300639

Réf. Sonepar

02250130063

Réf. Fournisseur

E2_4PEPZ4731-T6

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Couleur du corps:Jaune avec indication verte|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Fonction et coleur:Push-pull, rouge|Forme:Ø 40 mm|Signalisation:Aucune