Pizzato - Bouton AU, déverrouillage par rotation, visualisation d'état,signalisation verte - E2_1PERF4731

CopieCopie
Pizzato - Bouton AU, déverrouillage par rotation, visualisation d'état,signalisation verte

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851206856

Réf. Sonepar

02250120685

Réf. Fournisseur

E2_1PERF4731

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Couleur du corps:Jaune avec indication verte|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Fonction et coleur:Déverrouillage par rotation, rouge|Forme:Ø 40 mm|Signalisation:À visualisation d'état