Pizzato - Bouton "coup de poing" noir, déverrouillage par push-pull - E2_4PEPZ4511-T6

CopieCopie
Pizzato - Bouton "coup de poing" noir, déverrouillage par push-pull

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection (IP), face avant - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851312908

Réf. Sonepar

02250131290

Réf. Fournisseur

E2_4PEPZ4511-T6

Marque

Pizzato

classe de protection (IP), face avant:

IP67

Couleur du corps:Jaune|Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Fonction et coleur:Push-pull, noir|Forme:Ø 40 mm|Signalisation:Aucune