Pizzato - Bouton-poussoir affleurant à impulsion, bleu - E2_1PU2R6290
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - bleu
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851193842
Réf. Sonepar
02250119384
Réf. Fournisseur
E2_1PU2R6290
Marque
Pizzato
couleur du bouton:
bleu
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP67
diamètre de trou:
22 mm
hauteur de l'ouverture:
24 mm
adapté à l'éclairage:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
couleur de bague frontale:
chrome


