Pizzato - Bouton-poussoir lumineux affleurant, blanc - E2_1PL2R2290
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - blanc
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851194788
Réf. Sonepar
02250119478
Réf. Fournisseur
E2_1PL2R2290
Réf. Commerciale
Pizzato
couleur du bouton:
blanc
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP67
diamètre de trou:
22 mm
hauteur de l'ouverture:
24 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
couleur de bague frontale:
chrome