Pizzato - Bouton-poussoir lumineux affleurant, vert - E2_1PL2R4290

CopieCopie
Pizzato - Bouton-poussoir lumineux affleurant, vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du bouton - vert

  • nombre de postes de commande - 1

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851194825

Réf. Sonepar

02250119482

Réf. Fournisseur

E2_1PL2R4290

Marque

Pizzato

couleur du bouton:

vert

nombre de postes de commande:

1

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP67

diamètre de trou:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

24 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

couleur de bague frontale:

chrome

Bouton-poussoir lumineux affleurant, vert