Pizzato - Bouton-poussoir série EROUND - E2_1PU1R1210
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du bouton - noir
nombre de postes de commande - 1
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851205767
Réf. Sonepar
02250120576
Réf. Fournisseur
E2_1PU1R1210
Marque
Pizzato
couleur du bouton:
noir
nombre de postes de commande:
1
type de lentille:
rond
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP67
diamètre de trou:
22 mm
hauteur de l'ouverture:
24 mm
adapté à l'éclairage:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Oui
à rappel:
Non
avec bague frontale:
Oui
couleur de bague frontale:
noir


