Pizzato - Capteur magnétique codé de sécurité avec actionneur - SR_BD40AN2-B02F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 24...24 V
distance de commutation - 8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851122538
Réf. Sonepar
02250112253
Réf. Fournisseur
SR_BD40AN2-B02F
Réf. Commerciale
Pizzato
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
type de construction du boîtier:
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur:
plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
24...24 V
distance de commutation:
8 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
2
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
13 mm
longueur du capteur:
88 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
distance de commutation protégée ARRÊT:
20 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
8 mm
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
250 mA
température ambiante:
-25...80 °C
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation assignée DC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP67