Pizzato - Capteur magnétique codé de sécurité avec actionneur - SR_BD40ALK-B01F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851122682
Réf. Sonepar
02250112268
Réf. Fournisseur
SR_BD40ALK-B01F
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:Distance d'actionnement 5 mm|Boîtier:Boîtier en technopolymère avec plaques de fixation en métal, IP67 et IP69K|Contacts:2NC (à protection fermée)|Type de câble ou connecteur:Connecteur M8 à 4 pôles