Pizzato - Capteur magnétique codé de sécurité avec actionneur - SR_BD41AN2-B02F

CopieCopie
Pizzato - Capteur magnétique codé de sécurité avec actionneur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851122798

Réf. Sonepar

02250112279

Réf. Fournisseur

SR_BD41AN2-B02F

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Distance d'actionnement 8 mm|Boîtier:Boîtier en technopolymère avec plaques de fixation en métal, IP67 et IP69K|Contacts:2NC (à protection fermée) + 1NO|Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, 6x0,25 mm²