Pizzato - Capteur magnétique codé de sécurité avec actionneur - SR_BD40AN2-B01F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
8018851122873
Réf. Sonepar
02250112287
Réf. Fournisseur
SR_BD40AN2-B01F
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:Distance d'actionnement 5 mm|Boîtier:Boîtier en technopolymère avec plaques de fixation en métal, IP67 et IP69K|Contacts:2NC (à protection fermée)|Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, 4x0,25 mm²