Pizzato - Capteur magnétique codé de sécurité avec actionneur - SR_BD41AN10-B02F
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851128837
Réf. Sonepar
02250112883
Réf. Fournisseur
SR_BD41AN10-B02F
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:Distance d'actionnement 8 mm|Boîtier:Boîtier en technopolymère avec plaques de fixation en métal, IP67 et IP69K|Contacts:2NC (à protection fermée) + 1NO|Type de câble ou connecteur:Câble 6 pôles en PVC, longueur 10 m