Pizzato - Capteur magnétique codé de sécurité avec actionneur - SR_BD41AN10-B01F

CopieCopie
Pizzato - Capteur magnétique codé de sécurité avec actionneur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851139918

Réf. Sonepar

02250113991

Réf. Fournisseur

SR_BD41AN10-B01F

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Distance d'actionnement 5 mm|Boîtier:Boîtier en technopolymère avec plaques de fixation en métal, IP67 et IP69K|Contacts:2NC (à protection fermée) + 1NO|Type de câble ou connecteur:Câble 6 pôles en PVC, longueur 10 m