Pizzato - Capteur magnétique de sécurité - SR_BD41AN2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851124815
Réf. Sonepar
02250112481
Réf. Fournisseur
SR_BD41AN2
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP67
Actionneur:Sans actionneur|Boîtier:Boîtier en technopolymère avec plaques de fixation en métal, IP67 et IP69K|Contacts:2NC (à protection fermée) + 1NO|Type de câble ou connecteur:Câble en PVC, 6x0,25 mm²