Pizzato - Capteur magnétique de sécurité - SR_BD40ALK-X

CopieCopie
Pizzato - Capteur magnétique de sécurité

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851326912

Réf. Sonepar

02250132691

Réf. Fournisseur

SR_BD40ALK-X

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP67

Actionneur:Sans actionneur|Boîtier:Boîtier en technopolymère avec plaques de fixation en métal, IP67 et IP69K|Contacts:2NC (à protection fermée)|Type de câble ou connecteur:Connecteur M8 à 4 pôles