Pizzato - Capteur magnétique de sécurité avec actionneur - SR_AD40AN2-A01N
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation - 0
type de construction du boîtier - Quader
conditions de montage mécaniques du capteur - non plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 24...24 V
distance de commutation - 5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
8018851138713
Réf. Sonepar
02250113871
Réf. Fournisseur
SR_AD40AN2-A01N
Marque
Pizzato
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
type de construction du boîtier:
Quader
conditions de montage mécaniques du capteur:
non plan
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
24...24 V
distance de commutation:
5 mm
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
2
type d'activation:
aimant
finition du raccordement électrique:
câble
finition de la sortie de commutation:
contact de relais
largeur du capteur:
13 mm
hauteur du capteur:
26 mm
longueur du capteur:
40 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
distance de commutation protégée ARRÊT:
15 mm
distance de commutation protégée MARCHE:
5 mm
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
250 mA
température ambiante:
-20...80 °C
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation assignée DC:
24...24 V
type de tension:
AC/DC
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
indice de protection (IP):
IP67


