Pizzato - Capteurs de sécurité avec technologie RFID - ST_DD420MK

CopieCopie
Pizzato - Capteurs de sécurité avec technologie RFID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec affichage du statut - Oui

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • largeur du capteur - 18 mm

  • hauteur du capteur - 25 mm

  • longueur du capteur - 72 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851231964

Réf. Sonepar

02250123196

Réf. Fournisseur

ST_DD420MK

Marque

Pizzato

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

25 mm

longueur du capteur:

72 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Distance d'actionnement de l'actionneur:Sans actionneur|Forme de l'actionneur:Sans actionneur|Niveau de codification de l'actionneur:Sans actionneur|Température ambiante:De -2