Pizzato - Capteurs de sécurité avec technologie RFID - ST_DL310MK-D0T
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec affichage du statut - Oui
adapté aux fonctions de sécurité - Oui
largeur du capteur - 18 mm
hauteur du capteur - 25 mm
longueur du capteur - 72 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851240584
Réf. Sonepar
02250124058
Réf. Fournisseur
ST_DL310MK-D0T
Réf. Commerciale
Pizzato
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
25 mm
longueur du capteur:
72 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
indice de protection (IP):
IP67