Pizzato - Capteurs de sécurité avec technologie RFID - ST_DL210N2-D0T

CopieCopie
Pizzato - Capteurs de sécurité avec technologie RFID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec affichage du statut - Oui

  • adapté aux fonctions de sécurité - Oui

  • largeur du capteur - 18 mm

  • hauteur du capteur - 25 mm

  • longueur du capteur - 72 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8018851240775

Réf. Sonepar

02250124077

Réf. Fournisseur

ST_DL210N2-D0T

Réf. Commerciale

Pizzato

avec affichage du statut:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

largeur du capteur:

18 mm

hauteur du capteur:

25 mm

longueur du capteur:

72 mm

matériau du boîtier/corps:

plastique

finition du raccordement électrique:

avec câble préconfectionné

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653|Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 12 mm|Forme de l'actionneur:Dimensions 45x25x18 mm, fixation avant et latérale (D)|Niveau de codification de l'