Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection - PX_10111-C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851058097
Réf. Sonepar
02250105809
Réf. Fournisseur
PX_10111-C
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP65
Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque|Degré de protection:IP65|Type de protection:Avec capot, couleur jaune (RAL 1023) avec trou M25 pour VF KIT31 complet de plaque stabilisatrice