Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection - PX_10211

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec gaine protectrice - Oui

  • avec verrouillage - Oui

  • matériau - plastique

  • couleur - jaune

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851058172

Réf. Sonepar

02250105817

Réf. Fournisseur

PX_10211

Réf. Commerciale

Pizzato

avec gaine protectrice:

Oui

avec verrouillage:

Oui

matériau:

plastique

couleur:

jaune

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

indice de protection (IP):

IP65

Blocs de contact:2x(1NO+1NC) rupture brusque|Degré de protection:IP65|Type de protection:Avec capot, couleur jaune (RAL 1023)