Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection - PX_10310

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec gaine protectrice - Oui

  • avec verrouillage - Oui

  • matériau - plastique

  • couleur - jaune

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851058240

Réf. Sonepar

02250105824

Réf. Fournisseur

PX_10310

Marque

Pizzato

avec gaine protectrice:

Oui

avec verrouillage:

Oui

matériau:

plastique

couleur:

jaune

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

6 A

indice de protection (IP):

IP53

Blocs de contact:1NO+1NC rupture lente|Degré de protection:IP53|Type de protection:Avec capot, couleur jaune (RAL 1023)