Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection - PX_12040
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec gaine protectrice - Oui
avec verrouillage - Oui
matériau - plastique
couleur - jaune
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851058462
Réf. Sonepar
02250105846
Réf. Fournisseur
PX_12040
Marque
Pizzato
avec gaine protectrice:
Oui
avec verrouillage:
Oui
matériau:
plastique
couleur:
jaune
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
6 A
indice de protection (IP):
IP53


