Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection - PX_10411-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851063138
Réf. Sonepar
02250106313
Réf. Fournisseur
PX_10411-M2
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP65
Blocs de contact:2x(1NO+1NC) rupture lente|Degré de protection:IP65|Type de protection:Avec capot, couleur jaune (RAL 1023)


