Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection - PX_12040-A

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP53

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851097751

Réf. Sonepar

02250109775

Réf. Fournisseur

PX_12040-A

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP53

Blocs de contact:2x(1NO+1NC) rupture brusque décalés|Degré de protection:IP53|Type de protection:Avec capot, couleur jaune (RAL 1023)