Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection - PX_10601-M2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851162954

Réf. Sonepar

02250116295

Réf. Fournisseur

PX_10601-M2

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP65

Blocs de contact:2x(2NC) rupture lente|Degré de protection:IP65|Type de protection:Avec capot, couleur jaune (RAL 1023)