Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection - PX_12440-M2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP53

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851167041

Réf. Sonepar

02250116704

Réf. Fournisseur

PX_12440-M2

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP53

Blocs de contact:1NO+1NC + 2NC rupture brusque, décalés|Degré de protection:IP53|Type de protection:Avec capot, couleur jaune (RAL 1023)