Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection - PX_60121-M2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851170812

Réf. Sonepar

02250117081

Réf. Fournisseur

PX_60121-M2

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP65

Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque|Degré de protection:IP65|Type de protection:Avec capot, couleur bleu (RAL 5017)