Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection - PX_40110-CM2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP53

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851188701

Réf. Sonepar

02250118870

Réf. Fournisseur

PX_40110-CM2

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP53

Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque|Degré de protection:IP53|Type de protection:Avec capot, couleur gris (RAL 7035) avec trou M25 pour VF KIT31 complet de plaque stabilisatrice