Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection - PX_20101-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851211867
Réf. Sonepar
02250121186
Réf. Fournisseur
PX_20101-M2
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP65
Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque|Degré de protection:IP65|Type de protection:Avec capot, couleur rouge (RAL 3020)