Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection - PX_50100-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP53
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851214721
Réf. Sonepar
02250121472
Réf. Fournisseur
PX_50100-M2
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP53
Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque|Degré de protection:IP53|Type de protection:Avec capot, couleur noir (RAL 9017)