Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection - PX_22010-B
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP53
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851257100
Réf. Sonepar
02250125710
Réf. Fournisseur
PX_22010-B
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP53
Blocs de contact:2x(1NO+1NC) rupture brusque décalés|Degré de protection:IP53|Type de protection:Avec capot, couleur rouge (RAL 3020) avec trou M25 pour VF KIT31


