Pizzato - Interrupteur à pédale simple avec protection - PX_12740-DM2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP53
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851402531
Réf. Sonepar
02250140253
Réf. Fournisseur
PX_12740-DM2
Réf. Commerciale
Pizzato
indice de protection (IP):
IP53
Blocs de contact:2NO + 2NC rupture brusque, décalés|Degré de protection:IP53|Type de protection:Avec capot, couleur jaune (RAL 1023)