Pizzato - Interrupteur à pédale simple sans protection - PA_20100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'ordre - sous ou hors tension
avec gaine protectrice - Non
avec verrouillage - Oui
fonction de commutation encliquetable - Oui
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018851057441
Réf. Sonepar
02250105744
Réf. Fournisseur
PA_20100
Réf. Commerciale
Pizzato
type d'ordre:
sous ou hors tension
avec gaine protectrice:
Non
avec verrouillage:
Oui
fonction de commutation encliquetable:
Oui
matériau:
plastique
avec isolation de protection:
Oui
couleur:
rouge
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
6 A
indice de protection (IP):
IP65