Pizzato - Interrupteur à pédale simple sans protection - PA_20221
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851057526
Réf. Sonepar
02250105752
Réf. Fournisseur
PA_20221
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP65
Blocs de contact:2x(1NO+1NC) rupture brusque|Degré de protection:IP65|Type de protection:Sans capot, couleur rouge (RAL 3020)


