Pizzato - Interrupteur à pédale simple sans protection - PA_40401-M2

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur à pédale simple sans protection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851142154

Réf. Sonepar

02250114215

Réf. Fournisseur

PA_40401-M2

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP65

Blocs de contact:2x(1NO+1NC) rupture lente|Degré de protection:IP65|Type de protection:Sans capot, couleur gris (RAL 7035)