Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Pizzato - Interrupteur à pédale simple sans protection - PA_22430

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur à pédale simple sans protection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP53

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851148156

Réf. Sonepar

02250114815

Réf. Fournisseur

PA_22430

Réf. Commerciale

Pizzato

indice de protection (IP):

IP53

Blocs de contact:1NO+1NC + 2NC rupture brusque, décalés|Degré de protection:IP53|Type de protection:Sans capot, couleur rouge (RAL 3020)