Pizzato - Interrupteur à pédale simple sans protection - PA_50101-M2X

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur à pédale simple sans protection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851192609

Réf. Sonepar

02250119260

Réf. Fournisseur

PA_50101-M2X

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP65

Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque|Degré de protection:IP65|Type de protection:Sans capot, couleur noir (RAL 9017)