Pizzato - Interrupteur à pédale simple sans protection - PA_10100-M2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP53
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851192838
Réf. Sonepar
02250119283
Réf. Fournisseur
PA_10100-M2
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP53
Blocs de contact:1NO+1NC rupture brusque|Degré de protection:IP53|Type de protection:Sans capot, couleur jaune (RAL 1023)


