Pizzato - Interrupteur à pédale simple sans protection - PA_20220
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP53
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8018851203442
Réf. Sonepar
02250120344
Réf. Fournisseur
PA_20220
Marque
Pizzato
indice de protection (IP):
IP53
Blocs de contact:2x(1NO+1NC) rupture brusque|Degré de protection:IP53|Type de protection:Sans capot, couleur rouge (RAL 3020)


