Pizzato - Interrupteur à pédale simple sans protection - PA_12740

CopieCopie
Pizzato - Interrupteur à pédale simple sans protection

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP53

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018851244759

Réf. Sonepar

02250124475

Réf. Fournisseur

PA_12740

Marque

Pizzato

indice de protection (IP):

IP53

Blocs de contact:2NO + 2NC rupture brusque, décalés|Degré de protection:IP53|Type de protection:Sans capot, couleur jaune (RAL 1023)